Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 24 V DC für ComPacT NSX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 24 V DC für ComPacT NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429390

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Leistungsaufnahme - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480019128

Sonepar Artikelnummer

120251254

Hersteller Artikelnummer

LV429390

Hersteller Typ

LV429390

Hersteller Artikel Nr.:

LV429390

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Leistungsaufnahme:

5 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.116 kg

Dies ist ein Arbeitsstromauslöser MX für ComPacT NSX-, PowerPact Multistandard- und EasyPact CVS-Leistungsschalter. Seine Nennspannung beträgt 24 VDC. Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das für Not-Aus- oder Fernsteuerungssanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsmittel öffnet den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung Un über 70% seiner Nennspannung Un ansteigt. Es entspricht der Norm IEC 60947-2. Dieser Arbeitsstromauslöser ist ein UL-gelistetes/CSA-zertifiziertes Leistungsschalterzubehör. ComPacT NSX, PowerPact Multistandard und EasyPact CVS können entweder mit 1 MX- oder 1 MN-Hilfsschalter ausgestattet werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie