Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 525V 50Hz für ComPact NSX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 525V 50Hz für ComPact NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429389

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 525 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019111

Sonepar Artikelnummer

120638010

Hersteller Artikelnummer

LV429389

Hersteller Typ

LV429389

Hersteller Artikel Nr.:

LV429389

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

525 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

600 V

Leistungsaufnahme:

5 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.111 kg

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie