Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 48V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX+Hilfskontakt OF, 48V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N26947

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480382963

Sonepar Artikelnummer

120332790

Hersteller Artikelnummer

A9N26947

Hersteller Typ

A9N26947

Hersteller Artikel Nr.:

A9N26947

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.065 kg

Arbeitsstromauslöser+Hilfskontakt Acti 9 MX+OF. Betriebsspannung (Ue) 48V AC / 48V DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird. Umfasst einen Hilfsschalter (OF) zur Anzeige der Schaltstellung. Not-Aus durch Schließer. Der Arbeitsstromauslöser+Hilfskontakt MX+OF erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie