SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser TeSys GV-AS, 415-440V AC 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GVAS415
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110344127
Sonepar Artikelnummer
121168215
Hersteller Artikelnummer
GVAS415
Hersteller Typ
GVAS415
Hersteller Artikel Nr.:
GVAS415
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.105 kg


