SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser TeSys GV4-AS, 24 V AC 50/60Hz, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV4AS027
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485444888
Sonepar Artikelnummer
120795269
Hersteller Artikelnummer
GV4AS027
Hersteller Typ
GV4AS027
Hersteller Artikel Nr.:
GV4AS027
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.064 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


