SCHNEIDER ELECTRIC - ARGUS 110 Basic, AP Außenbewegungsmelder, Wandm. flach, pw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565119
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 8 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 110 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281892754
Sonepar Artikelnummer
120024429
Hersteller Artikelnummer
565119
Hersteller Typ
565119
Hersteller Artikel Nr.:
565119
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
8 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 110 °
Max. Schaltleistung:
2000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
110 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK02
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung:
480 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-12 .. 12 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-24 .. 9 °
Ansprechhelligkeit:
3 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
92
Max. Einschaltstrom:
16 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 25 °C
Breite:
93 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
71 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.390 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


