SCHNEIDER ELECTRIC - ARGUS Standard 360 Grad Innen-Bewegungsmelder f.die Zwischendecke - 2 Kanal,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT570003
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 3.5 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480995446
Sonepar Artikelnummer
121054945
Hersteller Artikelnummer
CCT570003
Hersteller Typ
CCT570003
Hersteller Artikel Nr.:
CCT570003
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
3.5 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Ja
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
3.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
30 s
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.265 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


