Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ATV320 11KW 400V 3PH SOLAR

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ATV320 11KW 400V 3PH SOLAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATV320D11N4C412

  • Netzspannung - 380 .. 500 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 27.7 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486835951

Sonepar Artikelnummer

121253460

Hersteller Artikelnummer

ATV320D11N4C412

Hersteller Typ

ATV320D11N4C412

Hersteller Artikel Nr.:

ATV320D11N4C412

Netzspannung:

380 .. 500 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

27.7 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

500 V

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Mit Bedienelement:

Ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Ja

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

330 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

198 mm

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

7.753 kg

Die Altivar Solar-Frequenzumrichter sind darauf ausgelegt, die Pumpenleistung zu verbessern und die Pumpenverfügbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Gesamtsystemkosten zu senken. Sie sind robust, einfach in Betrieb zu nehmen und lassen sich leicht in unterschiedliche Maschinenlayouts und Schaltschränke integrieren. Sie steuern Motoren mit einer Leistung von 11 kW mit einer dreiphasigen Versorgungsspannung von 380…500 V 50/60 Hz. Sie enthalten spezielle Funktionen für Synchronmotoren, ATV-Logic sowie Pumpen- und Sicherheitsfunktionen. Altivar Solar Frequenzumrichter integrieren standardmäßig die Kommunikationsprotokolle Modbus und CANopen. Die Altivar Solar Frequenzumrichter haben ein kompaktes Steuerblockdesign. Die Abmessungen betragen 180 mm (Breite) x 330 mm (Tiefe) x 198 mm (Höhe) und das Gewicht beträgt 6.8 kg. Altivar Solarantriebe bieten unseren Herstellern von Solarpumpensystemen entscheidende Vorteile. Sie entsprechen IEC/EN/UL 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 (Umgebungen 1 & 2, Kategorie C2, C3), IEC 60721-3, IEC 61508 und IEC 13849-1. Sie sind CE-, UKCA-, UR- (UL-anerkannte Komponente), UL 61800-5-1-, RCM- und RoHS-zertifiziert (EU und China). Die Frequenzumrichter verfügen über einen speziellen Kompatibilitätsmodus, der es dem Kunden ermöglicht, ein älteres Produkt ATV312 Solar zu ersetzen, ohne das SPS-Programm ändern zu müssen. Unser Altivar Solar Sizer-Tool hilft Ihnen bei der Planung Ihres Solarsystems. Die Altivar Solar-Reihe bietet eine herausragende, aufrüstbare Performance durch die Erweiterung der eingebetteten Funktionalität und Leistungskapazität für Hardware und Software. Es handelt sich um ein Green-Premium-Produkt, das über die aktuellen Richtlinien und Verordnungen hinausgehende Umweltaspekte berücksichtigt und RoHS- und REACH-konform ist.