SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, Harmony XALE, Kunststoff, hellgrau, 1 Wahlschalter, 3 Stellungen, I-O-II, 22mm, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALE1333
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119017763
Sonepar Artikelnummer
121173872
Hersteller Artikelnummer
XALE1333
Hersteller Typ
XALE1333
Hersteller Artikel Nr.:
XALE1333
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 .. 250 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 .. 600 V
Leistungsaufnahme:
0.002 W
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg


