SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, Harmony XALF, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 Not-Aus-Schalter, 2 Drucktaster, 1 Wahlschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALFK4001
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Anzahl der Drucktaster - 2
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389118362376
Sonepar Artikelnummer
121173885
Hersteller Artikelnummer
XALFK4001
Hersteller Typ
XALFK4001
Hersteller Artikel Nr.:
XALFK4001
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 .. 600 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 .. 600 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
7
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.478 kg


