SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, IP41, für GV2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2MC01
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110213645
Sonepar Artikelnummer
120245247
Hersteller Artikelnummer
GV2MC01
Hersteller Typ
GV2MC01
Hersteller Artikel Nr.:
GV2MC01
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
147 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.277 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


