SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, IP55, +Not-Aus-Schlagtaster für GV2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2MCK04
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3389110116939
Sonepar Artikelnummer
120312221
Hersteller Artikelnummer
GV2MCK04
Hersteller Typ
GV2MCK04
Hersteller Artikel Nr.:
GV2MCK04
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
147 mm
Tiefe:
145 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.394 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


