SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, IP55/T<5grad C, für GV2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2MC03
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110213669
Sonepar Artikelnummer
120298021
Hersteller Artikelnummer
GV2MC03
Hersteller Typ
GV2MC03
Hersteller Artikel Nr.:
GV2MC03
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
147 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.295 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


