SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, leer - XB2-S - Aluminiumlegierung - 6 Bohrungen in 3 Spalten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB2SL32009
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110678970
Sonepar Artikelnummer
121173934
Hersteller Artikelnummer
XB2SL32009
Hersteller Typ
XB2SL32009
Hersteller Artikel Nr.:
XB2SL32009
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
78 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.005 kg


