SCHNEIDER ELECTRIC - Aufbaugehäuse, XALF, Kstst, 1 Not-Aus, 1S+1Ö, 4 Drucktaster, 1 Wahlsch., 1 Steckd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XALFP6003E
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Anzahl der Drucktaster - 4
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119034548
Sonepar Artikelnummer
120567095
Hersteller Artikelnummer
XALFP6003E
Hersteller Typ
XALFP6003E
Hersteller Artikel Nr.:
XALFP6003E
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Anzahl der Drucktaster:
4
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 .. 600 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP56
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 .. 600 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Schließer:
10
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ex-Klasse:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.552 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


