SCHNEIDER ELECTRIC - AufbaugeräteCEE Stecker, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81816
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung - 200 .. 250 V
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430818168
Sonepar Artikelnummer
121164844
Hersteller Artikelnummer
81816
Hersteller Typ
81816
Hersteller Artikel Nr.:
81816
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200 .. 250 V
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg


