SCHNEIDER ELECTRIC - AufbaugeräteCEE Stecker, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81821
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380 .. 415 V
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430818212
Sonepar Artikelnummer
121164845
Hersteller Artikelnummer
81821
Hersteller Typ
81821
Hersteller Artikel Nr.:
81821
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380 .. 415 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
Nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.242 kg


