SCHNEIDER ELECTRIC - Aufkleber-Set für Sender Pocket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZARC620
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481499448
Sonepar Artikelnummer
121174996
Hersteller Artikelnummer
ZARC620
Hersteller Typ
ZARC620
Hersteller Artikel Nr.:
ZARC620
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.015 kg
Aufkleber-Set für Handsender der Baureihe Harmony Pocket. Die kompakte Funkfernsteuerung ist für einfache Anwendungsbereiche gedacht und verfügt über 3,4,6,8 oder 10 Tasten, die einstufig bedient werden können. Die Funkfrequenz beträgt 2,4 GHz. Kompatibel mit den Handsendern der Baurreihe Harmony Pocket. Spannungsbereich beträgt 12-24VDC. Mit 1,5 m Kabel. Reichweite im freien Feld bis 300m, in Betrieb 50m. Die Funkfernsteuerungen Harmony Pocket kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit hoher Robustheit.


