Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT1PA4

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 10 .. 35 mm²

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110572032

Sonepar Artikelnummer

121165672

Hersteller Artikelnummer

AT1PA4

Hersteller Typ

AT1PA4

Hersteller Artikel Nr.:

AT1PA4

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

10 .. 35 mm²

Länge:

0 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.236 kg

Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm².