Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aufputz Gehaeuse, 1-fach 35mm schwarz RENOVA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aufputz Gehaeuse, 1-fach 35mm schwarz RENOVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE011351

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480661044

Sonepar Artikelnummer

121376035

Hersteller Artikelnummer

WDE011351

Hersteller Typ

WDE011351

Hersteller Artikel Nr.:

WDE011351

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Form:

rund

Tischgerät:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Mit Kanaleinführung:

Nein

Mit Installationsrohreingang:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

83 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.030 kg

Aufputz Gehaeuse 1-fach 35mm schwarz Renova.