SCHNEIDER ELECTRIC - Aufputzgehäuse 1-fach Joy reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 274104
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984189858
Sonepar Artikelnummer
121164602
Hersteller Artikelnummer
274104
Hersteller Typ
274104
Hersteller Artikel Nr.:
274104
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Form:
sonstige
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
83.3 mm
Höhe:
83.3 mm
Tiefe:
36 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
83.3 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83.3 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.058 kg


