SCHNEIDER ELECTRIC - Aufputzgehäuse 2fach komplett FASHION reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG234214
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984193640
Sonepar Artikelnummer
121167903
Hersteller Artikelnummer
ELG234214
Hersteller Typ
ELG234214
Hersteller Artikel Nr.:
ELG234214
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Form:
rechteckig
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
151.5 mm
Höhe:
80.5 mm
Tiefe:
47.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
151.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
80.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
47.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.105 kg


