SCHNEIDER ELECTRIC - Aufputzrahmen 3 Modulplätze, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1883370
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529035435
Sonepar Artikelnummer
120378515
Hersteller Artikelnummer
1883370
Hersteller Typ
1883370
Hersteller Artikel Nr.:
1883370
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
133 mm
Höhe:
326 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


