SCHNEIDER ELECTRIC - Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1883520
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529035480
Sonepar Artikelnummer
120378520
Hersteller Artikelnummer
1883520
Hersteller Typ
1883520
Hersteller Artikel Nr.:
1883520
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
230 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.064 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


