SCHNEIDER ELECTRIC - Aufteilbare Abdeckplatte Resi9 KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10945
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 216 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606481330741
Sonepar Artikelnummer
121050887
Hersteller Artikelnummer
R9H10945
Hersteller Typ
R9H10945
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10945
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Höhe:
45 mm
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.220 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


