SCHNEIDER ELECTRIC - Ausgangsgitter-Ausschnitt CEM 460

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSY17998
Geeignet für Gehäusebaubreite - 291 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 325 mm
Höhe - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169434
Sonepar Artikelnummer
121170901
Hersteller Artikelnummer
NSY17998
Hersteller Typ
NSY17998
Hersteller Artikel Nr.:
NSY17998
Geeignet für Gehäusebaubreite:
291 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
325 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.174 kg


