SCHNEIDER ELECTRIC - Ausgangsgitter-Ausschnitt CEM 56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSY17996
Geeignet für Gehäusebaubreite - 125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169410
Sonepar Artikelnummer
121170899
Hersteller Artikelnummer
NSY17996
Hersteller Typ
NSY17996
Hersteller Artikel Nr.:
NSY17996
Geeignet für Gehäusebaubreite:
125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.262 kg


