SCHNEIDER ELECTRIC - Auslösegerät Micrologic 2.0 E für MasterPact NT/NW Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47280
Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 6300 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480344732
Sonepar Artikelnummer
121164682
Hersteller Artikelnummer
47280
Hersteller Typ
47280
Hersteller Artikel Nr.:
47280
Bemessungsdauerstrom Iu:
6300 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252 .. 6300 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
6300 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
378 .. 6300 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.297 kg


