SCHNEIDER ELECTRIC - Auslösegerät Micrologic 5.0 für Masterpact NW, fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65301
Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560 .. 6300 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430653011
Sonepar Artikelnummer
121164821
Hersteller Artikelnummer
65301
Hersteller Typ
65301
Hersteller Artikel Nr.:
65301
Bemessungsdauerstrom Iu:
6300 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560 .. 6300 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
6300 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
840 .. 63000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
12600 .. 94500 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
53.6 mm
Höhe:
199.5 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.318 kg


