Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Auslösegerät Micrologic 7.0 A NW Einschub

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Auslösegerät Micrologic 7.0 A NW Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48362

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 560 .. 6300 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430483625

Sonepar Artikelnummer

120250010

Hersteller Artikelnummer

48362

Hersteller Typ

48362

Hersteller Artikel Nr.:

48362

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

560 .. 6300 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

6300 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

840 .. 63000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

12600 .. 94500 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.377 kg

Das Micrologic 7.0 A ist ein elektronisches Steuer- und Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern MasterPact NT/NW in Einschubtechnik verwendet wird. Das Micrologic 7.0 verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz, kurzzeitverzögerten und sofortigen Kurzschlussschutz, sowie einen Differenzstromschutz. Dieses Steuergerät ist kompatibel mit NT 06 bis NT 16, NT/NW 08 bis NW 40, NW 40 bis NW 63. MasterPact NT/NW ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. MasterPact NT/NW wurde entwickelt, um elektrische Anlagen vor Schäden durch Überlast, Kurzschlüsse und Erdschlüsse zu schützen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie