Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Auslöserzubehör, SDE-Adapter für ComPact NSX100-250

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Auslöserzubehör, SDE-Adapter für ComPact NSX100-250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429451

  • Funktion - Leistungsschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480021824

Sonepar Artikelnummer

120466533

Hersteller Artikelnummer

LV429451

Hersteller Typ

LV429451

Hersteller Artikel Nr.:

LV429451

Funktion:

Leistungsschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.026 kg

Compact NSX Zubehör. Auslöserzubehör, SDE-Adapter für NSX100-250.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie