SCHNEIDER ELECTRIC - Ausrichtungsblock zwischen GV2ME Snap-In, montiert auf GV2AFAM mit LC1D09-D38 Snap-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2AFAM1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487662785
Sonepar Artikelnummer
121414279
Hersteller Artikelnummer
GV2AFAM1
Hersteller Typ
GV2AFAM1
Hersteller Artikel Nr.:
GV2AFAM1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesatz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Ausrichtungsblock GV2A. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein zusätzlichen Montageblock für 15mm DIN Rail. Er wird für LC1D09-32 Schütze mit SnapIn Klemmen verwendet. Schnelle, sichere und wartungsfreie Stromverbindung mit Snap-In Anschlussklemme. Zertifizierungen nach GOST, BV, LROS (Lloyds register of shipping), DNV, CSA, RINA, CCC, UL, GL.