Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ausschalter-Einsatz 2polig Schraubklemme 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ausschalter-Einsatz 2polig Schraubklemme 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121200

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984106312

Sonepar Artikelnummer

121164264

Hersteller Artikelnummer

121200

Hersteller Typ

121200

Hersteller Artikel Nr.:

121200

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Beleuchtung:

nein

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemme 16 A Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Ausschalter 2-polig als Kontrollschalter und Heizungsnotschalter.