SCHNEIDER ELECTRIC - Ausschaltspule MX diag&com 24/30V DC, 24V AC MasterPact MTZ Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833033SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480932441
Sonepar Artikelnummer
121169704
Hersteller Artikelnummer
LV833033SP
Hersteller Typ
LV833033SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833033SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.235 kg


