SCHNEIDER ELECTRIC - Ausschaltspule MX diag&com 380/450V AC für MasterPact MTZ Ersatzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833038SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 480 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480932496
Sonepar Artikelnummer
121169709
Hersteller Artikelnummer
LV833038SP
Hersteller Typ
LV833038SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833038SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.318 kg


