SCHNEIDER ELECTRIC - Außen-Wandanbau-Kühlgerät, Climasys CU, 600W 230V, 50/60Hz, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUHD600DG
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 650 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486113875
Sonepar Artikelnummer
121171260
Hersteller Artikelnummer
NSYCUHD600DG
Hersteller Typ
NSYCUHD600DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUHD600DG
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
650 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
117 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Breite:
290 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
13.000 kg


