SCHNEIDER ELECTRIC - AUTOMATENABDECKUNG 24M 400X300X150 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLCR24
Höhe - 355 mm
Breite - 255 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480162640
Sonepar Artikelnummer
121171314
Hersteller Artikelnummer
NSYDLCR24
Hersteller Typ
NSYDLCR24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLCR24
Höhe:
355 mm
Breite:
255 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
110 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.764 kg


