SCHNEIDER ELECTRIC - Automatic HMI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TPCCIF02
Montageart - sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer - Nein
Frei programmierbares Display - Nein
Kommunikationsmedium drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481065940
Sonepar Artikelnummer
121257270
Hersteller Artikelnummer
TPCCIF02
Hersteller Typ
TPCCIF02
Hersteller Artikel Nr.:
TPCCIF02
Montageart:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
Nein
Frei programmierbares Display:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.140 kg


