SCHNEIDER ELECTRIC - Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 1P/2P - 4 Programme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C70132
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 3.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097980
Sonepar Artikelnummer
120332359
Hersteller Artikelnummer
A9C70132
Hersteller Typ
A9C70132
Hersteller Artikel Nr.:
A9C70132
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
3.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Ferneinschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.440 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


