Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125D+TM100D 2P 100A 18KA/480V EL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125D+TM100D 2P 100A 18KA/480V EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BDL26100LU

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85362090

  • Gewicht - 0.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481148872

Sonepar Artikelnummer

120795072

Hersteller Artikelnummer

BDL26100LU

Hersteller Typ

BDL26100LU

Hersteller Artikel Nr.:

BDL26100LU

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.680 kg

Schneider Electric BDL26100LU Kompaktleistungsschalter B-FRAME 125D, 2-polig, 100 A, Kurzschlussschaltvermögen 18 kA, 480 V, Thermisch-magnetischer Auslöser TM100D, EL-Ausführung. Für den Abgangsschutz in Niederspannungsverteilungen bis 480 V AC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie