Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125D+TM70D 2P 70A 18KA/480V EL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125D+TM70D 2P 70A 18KA/480V EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BDL26070LU

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 70 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481148841

Sonepar Artikelnummer

120795051

Hersteller Artikelnummer

BDL26070LU

Hersteller Typ

BDL26070LU

Hersteller Artikel Nr.:

BDL26070LU

Bemessungsdauerstrom Iu:

70 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

2

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.680 kg

Schneider Electric BDL26070LU Kompaktleistungsschalter B-FRAME 125D, 2-polig, 70 A, Kurzschlussschaltvermögen 18 kA, 480 V, Thermisch-magnetischer Auslöser TM70D, EL-Ausführung. Für den Abgangsschutz in Niederspannungsverteilungen bis 480 V AC.