Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125G+TM100D 3P 100A 35KA/480V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125G+TM100D 3P 100A 35KA/480V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BGF36100

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481149626

Sonepar Artikelnummer

120795057

Hersteller Artikelnummer

BGF36100

Hersteller Typ

BGF36100

Hersteller Artikel Nr.:

BGF36100

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

35 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.924 kg

Multistandard Leistungsschalter Powerpact B 100A TM100D 3P 35kA/480V mit Presskabelschuh/Sammelschienenanschlüssen. Die Leistungsschalter PowerPact B Multistandard sind mit einem thermomagnetischen Auslösegerät mit festem Auslöseschwellenwert ausgestattet. Sie sind mit Ausschaltvermögen in drei Niveaus erhältlich: 18, 35 und 65 kA bei 480 Volt und in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung zum Schutz der meisten Anwendungen. Bei den Leistungsschaltern PowerPact B Multistandard handelt es sich um ein weltweit einsetzbares Angebot an UL-gelisteten, CSA-, IEC-, CCC- und EAC-konformen Leistungsschaltern. Die Leistungsschalter PowerPact B sind mit EverLink, Presskabelschuh- oder Sammelschienenanschluss ausgestattet. Optional sind EverLink-Anschlüsse mit Steuerspannungsabgriff erhältlich. Neue Abreißbits zur Begrenzung des Anzugsdrehmoments sorgen für eine schnelle und sichere Verbindung der Stromanschlüsse. Außerdem ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, zum Beispiel viele verschiedene Drehantriebe. Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung (Kontakte OF/SD und Arbeitsstromauslöser MN/MX) ist einfach in den Leistungsschalter integrierbar. Die Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte ist bei jedem Leistungsschalter möglich. Zusätzliche Teile sind nicht erforderlich.