Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125G+TM30D 3P 30A 35KA/480V EL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - B-FRAME 125G+TM30D 3P 30A 35KA/480V EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BGL36030LU

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 35 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481149381

Sonepar Artikelnummer

120795060

Hersteller Artikelnummer

BGL36030LU

Hersteller Typ

BGL36030LU

Hersteller Artikel Nr.:

BGL36030LU

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

35 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Polzahl:

3

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.074 kg

Multistandard Leistungsschalter Powerpact B 30A TM30D 3P 35kA/480V EverLink. Die Leistungsschalter PowerPact B Multistandard sind mit einem thermo-magnetischen Auslösegerät mit festem Auslöseschwellenwert ausgestattet. Sie sind mit Ausschaltvermögen in drei Niveaus erhältlich: 18, 35 und 65 kA bei 480 Volt und in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung zum Schutz der meisten Anwendungen. Bei den Leistungsschaltern PowerPact B Multistandard handelt es sich um ein weltweit einsetzbares Angebot an UL-gelisteten, CSA-, IEC-, CCC- und EAC-konformen Leistungsschaltern. Die Leistungsschalter verfügen über eine neue Premium-Klemme mit patentierter EverLink-Technologie. Außerdem ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, zum Beispiel viele verschiedene Drehantriebe. Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung (Kontakte OF/SD und Arbeitsstromauslöser MN/MX) ist einfach in den Leistungsschalter integrierbar. Die Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte ist bei jedem Leistungsschalter möglich. Zusätzliche Teile sind nicht erforderlich.