Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BACK UPS PRO BR 1300VA, 8 AUSGÄNGE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BACK UPS PRO BR 1300VA, 8 AUSGÄNGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR1300MI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 780 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304346906

Sonepar Artikelnummer

121253751

Hersteller Artikelnummer

BR1300MI

Hersteller Typ

BR1300MI

Hersteller Artikel Nr.:

BR1300MI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

780 W

Ausgangsscheinleistung:

1300 VA

Überbrückungszeit Volllast:

2.8 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

780 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

100 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

382 mm

Gewicht:

10.2 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

0 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

11.850 kg

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese 1300VA USV hat insgesamt 8 Ausgänge, 6 Ausgänge bieten USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz, 2 Ausgänge bieten nur Überspannungsschutz. Sie verfügt über einen integrierten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Die Laufzeit bei 100 Watt beträgt 1 Stunde. Diese USV ist nach UL1778 gelistet. Seine Abmessungen betragen 25 x 10 x 38,2 cm und das Gewicht 11,85 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.