SCHNEIDER ELECTRIC - Basis-Element, Harmony XVB7, modular, 70mm, IO-Link, 24V DC, Adapter, Abdeckung, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVB7C31
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Geeignet für Winkelmontage - Nein
Geeignet für Bodenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129271
Sonepar Artikelnummer
121376112
Hersteller Artikelnummer
XVB7C31
Hersteller Typ
XVB7C31
Hersteller Artikel Nr.:
XVB7C31
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Winkelmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Nein
Geeignet für M12-Anschluss:
Ja
Geeignet für IO-Link:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.204 kg


