Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BASIS FÜR EM/SS RELS SICH. OHNE GEMEINS.-

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BASIS FÜR EM/SS RELS SICH. OHNE GEMEINS.-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABE7P16T334

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110705157

Sonepar Artikelnummer

121165526

Hersteller Artikelnummer

ABE7P16T334

Hersteller Typ

ABE7P16T334

Hersteller Artikel Nr.:

ABE7P16T334

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.875 kg

Dieses Produkt ist Teil des Modicon ABE7-Sortiments, einem Angebot an Anschlussgrundplatten für das vorverdrahtete Telefast-System. Diese Anschlussplatte für steckbare Relais bietet 16 Kanäle. Dieses Produkt ermöglicht den schnellen Anschluss von E/A-Modulen. Es handelt sich um eine Relaisunterbaugruppe mit einer Versorgungsspannung von 19V bis 30V DC und einem maximalen Versorgungsstrom von 1A. Es ist mit Schraubklemmen für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein Produkt der Schutzart IP2x. Es wiegt 0,9 kg. Es ist für alle Arten von industriellen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist durch GL, CSA, DNV, BV, LROS und UL zertifiziert. Diese Anschlussplatte ist für die Verwendung mit den steckbaren Relais ABS7A3M, ABE7ACC21, ABS7SC3E und ABR7S33 geeignet. Die Befestigung erfolgt durch Klammern (35mm symmetrische DIN-Schiene) und Schrauben (massive Platte mit Befestigungssatz). Modicon ABE7 vereinfacht die Verdrahtung in Automatisierungssystemen. Vorverdrahtetes System, das den Anschluss und die Anpassung der Steuersignale der mit HE10-Steckern ausgestatteten SPS-Karten ermöglicht.