Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BASIS ST. REL W10 16I 24V GLEICHSTROM, ISOLIERT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BASIS ST. REL W10 16I 24V GLEICHSTROM, ISOLIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABE7S16E2B1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.324 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.12 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110546248

Sonepar Artikelnummer

121165535

Hersteller Artikelnummer

ABE7S16E2B1

Hersteller Typ

ABE7S16E2B1

Hersteller Artikel Nr.:

ABE7S16E2B1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.324 mm²

Bemessungsstrom In:

0.12 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Montageart:

Hutschiene TH35

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-5 .. 60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.438 kg

Dieses Produkt ist Teil des Modicon ABE7-Sortiments, einem Angebot an Anschlussgrundplatten für das vorverdrahtete Telefast-System. Die Anschlussplatte mit verlötetem Halbleiter-Ausgangsrelais bietet 16 Kanäle. Es hat 2 Klemmen pro Kanal. Dieses Produkt ermöglicht den schnellen Anschluss von E/A-Modulen. Es handelt sich um eine Relaisunterbaugruppe mit einer Versorgungsspannung von 19V bis 30V DC und einem Strom von 0,012A pro Kanal. Es ist mit Schraubklemmen für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein Produkt der Schutzart IP2x. Es wiegt 0,37 kg. Es ist für alle Arten von industriellen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist durch GL, CSA, DNV, BV, LROS und UL zertifiziert. Die Befestigung erfolgt durch Klammern (35mm symmetrische DIN-Schiene) und Schrauben (massive Platte mit Befestigungssatz). Modicon ABE7 vereinfacht die Verdrahtung in Automatisierungssystemen. Vorverdrahtetes System, das den Anschluss und die Anpassung der Steuersignale der mit HE10-Steckern ausgestatteten SPS-Karten ermöglicht.