Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - BASIS ST. REL W10 16I 48V WECHSELSTROM, ISOLIERT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - BASIS ST. REL W10 16I 48V WECHSELSTROM, ISOLIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABE7S16E2E0

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.324 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0.08 A

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110546262

Sonepar Artikelnummer

121165536

Hersteller Artikelnummer

ABE7S16E2E0

Hersteller Typ

ABE7S16E2E0

Hersteller Artikel Nr.:

ABE7S16E2E0

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.324 mm²

Bemessungsstrom In:

0.08 A

Bemessungsspannung:

48 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Montageart:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-5 .. 60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.386 kg

Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem.