SCHNEIDER ELECTRIC - Basiselement, Harmony XV4, modular, 40mm, 24V ACDC, 3 Pin Adapter, Abdeckung, bis 5 Ebenen, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV4C21BP
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Geeignet für Winkelmontage - Nein
Geeignet für Bodenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130123
Sonepar Artikelnummer
121414691
Hersteller Artikelnummer
XV4C21BP
Hersteller Typ
XV4C21BP
Hersteller Artikel Nr.:
XV4C21BP
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Winkelmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Nein
Geeignet für M12-Anschluss:
Nein
Geeignet für IO-Link:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.075 kg


