SCHNEIDER ELECTRIC - Basiselement, Harmony XV6, modular, 60mm, 100-240V AC, Adapter, Abdeckung, bis 4 Ebenen, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV6C21M
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Geeignet für Winkelmontage - Nein
Geeignet für Bodenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487129721
Sonepar Artikelnummer
121414723
Hersteller Artikelnummer
XV6C21M
Hersteller Typ
XV6C21M
Hersteller Artikel Nr.:
XV6C21M
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Geeignet für Winkelmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Nein
Geeignet für M12-Anschluss:
Nein
Geeignet für IO-Link:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.229 kg


